Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes, papier, paquet de 10, pour GSS 230 / 280A / 280 AE

Réf.: 2605411114
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
    Type de produit Filtre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2605411114
    EAN / GTIN 3165140111935
    Réf. fabricant 2605411114

    Description

    Description:

    • Le sac à poussière en papier permet de ramasser directement la poussière
    • Compatible avec : GSS 230 ; GSS 230 A ; GSS 230 AE ; GSS 280 A ; GSS 280 AE Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Peut être fixé directement sur le marteau perforateur
    • Dimension largeur: 170 mm
    • Dimension hauteur: 70 mm
    • Dimension longueur: 340 mm
    • Poids brut: 0,23 kg
    • Description des performances: Pour le ramassage de la poussière
    • Poids net: 0,2 kg
    • Volume: 4,046 dm3
    • Avantage HL (court): Pour le ramassage de la poussière
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier