Sac à poussière pour GHO, PCW, PHO

Réf.: 2605411035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
    Type de produit Filtre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2605411035
    EAN / GTIN 3165140056366
    Réf. fabricant 2605411035

    Description

    Description:

    • Le sac à poussière en tissu est une pièce de rechange pour le ramassage de la poussière de ponçage
    • Il est livré avec un adaptateur
    • Compatible avec : GHO 10-82 ; GHO 14,4 V ; GHO 14,4 V-LI ; GHO 15-82 ; GHO 18. 0 V ; GHO 26-82 ; GHO 31-82 ; GHO 36-82 C ; GHO 40-82 ; GHO 40-82 C ; GHO 185-LI Professional ; PCM 10 ; PHO 20-82 ; PHO 25-82 ; PHO 30-82 ; PHO 35-82 C ; PHO 1500 ; PHO 2000 ; PHO 3100.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Livré avec un adaptateur
    • Dimension largeur: 200 mm
    • Dimension hauteur: 100 mm
    • Dimension longueur: 300 mm
    • Poids brut: 0,182 kg
    • Description des performances: Pour le ramassage de la poussière
    • Poids net: 0,145 kg
    • RTB1 spécifique: Pour rabot
    • Volume: 6 dm3
    • Avantage HL (court): Pour le ramassage de la poussière
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier