{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBT130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | MF | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MM | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260508 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257361 | |
Réf. fabricant | 260508 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T308, Nuance: HBT130
Sur demande
Disponibilité
2 134 article(s) en stock
6,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
826 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
309 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Code ISO plaquette | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Brise-copeaux | MM | VM | Carbure |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Application principale | MF | M | M |