{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA510 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260490 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697618 | |
Réf. fabricant | TAA01856 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T304, Nuance: CA510
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
8,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
185 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
980 article(s) en stock
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Continue | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Brise-copeaux | GK | GM | UM1 |
Application principale | P | K | UNI |