{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT070208 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | HM | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260486 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878611 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de tournage DCMT 070208, pour semi-finition, Nuance: CA025P
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Code ISO plaquette | DCMT070208 | CCMT 060208 |
Type d'outils | HM | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Nuance | CA025P | HB7020 |
Application principale | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |