DCMT 070204 SP4019

Réf.: 260471 SP4019

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,74 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 559 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DCMT 070204
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance SP4019
    Type d'outils Carbure
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux 73
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 4,5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260471 SP4019
    Réf. fabricant 5659285

    Tableau d’application

    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :