DCMT 070202, Nuance: SP4019

Réf.: 260470 SP4019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,42 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 73
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260470 SP4019
Réf. fabricant 5660369

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMT 070202, Nuance: SP4019

DCMT 070202, Nuance: SP4019

Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
517 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2 2 2
Code ISO plaquette DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCGT 070202
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm
Brise-copeaux 73 VM GM XUM
Application principale UNI M K UNI