Plaquette de tournage DC.T 11T308, pour semi-finition

Réf.: 260464 CB7010
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,92 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    7,43 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Délai à confirmer

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CB7010
Type d'outils Cermet
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 240 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 70 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260464 CB7010
Copier
EAN / GTIN 4045197669780
Copier
Réf. fabricant 260464 CB7010
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
Uni
convient pour / [m/min]
 
Continue
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript