{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 070202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260449 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197698896 | |
Réf. fabricant | 260449 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC. T 070202, Nuance: HB7020
Sur demande
Disponibilité
792 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 339 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Nuance | HB7020 | HB7140-1 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |