{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | SW05 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | Ti | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | MQ | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 100 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260386 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629619 | |
Réf. fabricant | TWH01897 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T304, Nuance: SW05
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
7,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
797 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 100 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |