DC. T 11T302 PDL010

Réf.: 260385 PDL010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    42,30 € / Unité
  • De 10 Unité
    35,25 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PDL010
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AP
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260385 PDL010
EAN / GTIN 4960664882519

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier