DCGT 11T304, Nuance: SP4019

Réf.: 260374 SP4019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
608 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 62
Prof. coupe ap 0,15 mm - 3 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260374 SP4019
EAN / GTIN 5658173
Réf. fabricant 5658173

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec