{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCGT 070204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | SP4019 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 62 | |
Prof. coupe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260369 SP4019 | |
Réf. fabricant | 5660442 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DCGT 070204, Nuance: SP4019
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Brise-copeaux | 62 | AF |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |