{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HU7315-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | non revêtu | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | AF | |
Toleranz | G | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260361 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406381523 | |
Réf. fabricant | 260361 HU7315-1 |