{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | Continue | |
Spanbrecher | VS | |
Toleranz | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 290 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260359 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817280 | |
Réf. fabricant | 260359 HB7120-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |