• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Jeu de barres d'alésage en acier avec AI, Gauche, Type: SET07

Réf.: 260347 SET07
Fixer le prix 3 Unité (71,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Déport L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largeur de collet L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longueur de tête L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Longueur totale L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260347 SET07
EAN / GTIN 4045197656681
Réf. fabricant 260347 SET07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

En coffret plastique.