Barre d'alésage, acier 12/07 mm

Réf.: 260344 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 12 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A12L SDXCR/L07
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 17 mm
    Déport L3 9 mm
    Hauteur de serrage L2 11 mm
    Profondeur utile T 4,3 mm
    Longueur de tête L1 25 mm
    Longueur totale L 140 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260344 12/07
    EAN / GTIN 4045197877932
    Réf. fabricant 260344 12/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier