Barre d’alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/11mm

Réf.: 260343 25/11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SDUCR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147
Réf. fabricant 260343 25/11