Barre d’alésage acier A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC.., droite

Réf.: 260342 32/11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32S SDUCR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Longueur totale L 250 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Garant sous plaquette 269005 3
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260342 32/11
EAN / GTIN 4045197656049
Réf. fabricant 260342 32/11