{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A0810H SDQCR/L07 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12,5 mm | |
Déport L3 | 6,4 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 9 mm | |
Profondeur utile T | 3 mm | |
Largeur de collet L4 | 8,4 mm | |
Longueur de tête L1 | 22,4 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260341 0810/07 | |
EAN / GTIN | 4062406099138 | |
Réf. fabricant | 260341 0810/07 |