Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier 16/07 mm

Réf.: 260337 16/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série GARANT Master
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A16Q SDUCR/L07
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 19 mm
    Déport L3 10 mm
    Hauteur de serrage L2 15 mm
    Longueur de tête L1 28 mm
    Longueur totale L 180 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260337 16/07
    EAN / GTIN 4062406576844
    Réf. fabricant 260337 16/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "GARANT Master" Afficher tout