{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | AH20R SDUCR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 26 mm | |
Déport L3 | 16 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 18 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Longueur de col L1 | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 260333 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653031 | |
Réf. fabricant | 260333 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |