Barre d’alésage HSS 10/07 mm

Réf.: 260333 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 10 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils AH10K SDUCR/L07
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
    Déport L3 9 mm
    Hauteur de serrage L2 9 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Longueur de col L1 50 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260333 10/07
    EAN / GTIN 4045197652980
    Réf. fabricant 260333 10/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes