Barre d’alésage GARANT Master Mute, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/07mm

Réf.: 260327 16/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN 8024
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16X SDUCR/L07
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 11 mm
Plage non serrable S 96 mm
Longueur totale L 151 mm
Longueur de col L1 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 38
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260327 16/07
EAN / GTIN 4067263623328
Réf. fabricant 260327 16/07

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout