• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage carbure, Gauche, ⌀ queue / Dim. plaquette: 0408/04mm

Réf.: 260321 0408/04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E0408F SDQCR/L04
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée DC.. 04T0..
⌀ pré-perçage min. Dmin 5,6 mm
Déport L3 3 mm
Hauteur de serrage L2 7,5 mm
Profondeur utile T 1,1 mm
Largeur de collet L4 4 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Réf. fabricant 260321 0408/04