{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | E20S SDUCR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 23,5 mm | |
Déport L3 | 13,1 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 18,9 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 260318 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652690 | |
Réf. fabricant | 260318 20/11 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |