Porte-outils à vis 20/11 mm

Réf.: 260309 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SDJCR/L 2020K11
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 20,5 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
    Sous-plaquette 269005 3
    Vis pour sous-plaquette 269013 2
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260309 20/11
    EAN / GTIN 4045197652638
    Réf. fabricant 260309 20/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes