Porte-outils à vis 10/07 mm

Réf.: 260309 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDJCR/L 1010E07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 13 mm
Longueur totale L 70 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260309 10/07
EAN / GTIN 4045197655349
Réf. fabricant 260309 10/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes