{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SDHCR/L 2525M11 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 21 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 | |
Garant sous plaquette | 269005 3 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 2 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260307 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655301 | |
Réf. fabricant | 260307 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |