Porte-outils à vis 12/07 mm

Réf.: 260307 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 12 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SDHCR/L 1212F07
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    Largeur fonctionnelle L4 16 mm
    Longueur de tête L1 12 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260307 12/07
    EAN / GTIN 4045197654892
    Réf. fabricant 260307 12/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes