• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis 10/07 mm

Réf.: 260301 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation neutre
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDNCN 1010M07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 5,2 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 15 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 62,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Réf. fabricant 260301 10/07