{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 10 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SDACR/L 1010M07 | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269021 1 | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260298 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797858 | |
Réf. fabricant | 260298 10/07 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 10/07mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
77,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
77,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
79,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
77,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | Dressage; Tournage longitudinal extérieur |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 15 mm | 10 mm | 16 mm | 26 mm |
Taille de queue | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | à droite | à droite |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |