• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à bride Eco, court 20/11 mm

Réf.: 260294 20/11

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SDJCR/L 2020X11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 92 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Sous-plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 269013 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260294 20/11
Réf. fabricant 260294 20/11

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l’arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout