Pour plaquettes SD.. SDJC 93°, droite, Carré/ plaquette: 25/11mm

Réf.: 260290 25/11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SDJCR/L 2525H11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Garant sous plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 269013 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260290 25/11
EAN / GTIN 4067263122432
Réf. fabricant 260290 25/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 − 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout