{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBT130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | ZA | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MM | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260219 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257026 | |
Réf. fabricant | 260219 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCMT 120404 HBT130
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock
7,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 045 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
290 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Application principale | ZA | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |