{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA315 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260204 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798216 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Nuance: CA315
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
747 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | CA315 | HB7210-1 |
Brise-copeaux | GK | GM |
Application principale | K | K |
Tolérance | M | M |