• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée pour GEX 125-150 AVE Professional. Pour ponceuse excentrique

Réf.: 2602026177
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2602026177
EAN / GTIN 3165140624138
Réf. fabricant 2602026177

Description

Description:

  • La poignée supplémentaire de rechange augmente la sécurité et permet un travail confortable
  • Avec elle, on a une bonne prise en main de la machine
  • Elle est adaptée aux ponceuses excentriques
  • Compatible avec : GEX 40-150 ; GEX 125-150 AVE ; GSS 230 AVE ; GSS 280 ; GSS 280 AVE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La machine bien en main
  • Dimension largeur: 114 mm
  • Dimension hauteur: 48 mm
  • Dimension longueur: 176 mm
  • Poids brut: 0,072 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Sécurité et confort
  • Poids net: 0,071 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour les ponceuses excentriques
  • Volume: 0,963 dm3
  • Avantage HL (court): Sécurité et confort de travail
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier