Poignée pour GEX, GSS, PEX 11

Réf.: 2602026070
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2602026070
EAN / GTIN 3165140113816
Réf. fabricant 2602026070
Article hors catalogue L00590 1969
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La poignée supplémentaire de rechange augmente la sécurité et permet un travail confortable
  • Avec elle, on a une bonne prise en main de la machine
  • Elle est adaptée aux ponceuses excentriques
  • Compatible avec : GEX 34-125 ; GEX 34-150 ; GEX 125 ; GEX 125 AC ; GEX 150 AC ; GSS 230 A ; GSS 230 AE ; GSS 280 A ; GSS 280 AE Professional ; PEX 11.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La machine bien en main
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 30 mm
  • Dimension longueur: 142 mm
  • Poids brut: 0,055 kg
  • Description des performances: Sécurité et confort
  • Poids net: 0,052 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour les ponceuses excentriques
  • Volume: 0,426 dm3
  • Avantage HL (court): Sécurité et confort de travail
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier