• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection avec tôle de recouvrement, 230 mm, avec détrompage

Réf.: 2602025283
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2602025283
EAN / GTIN 3165140485722
Réf. fabricant 2602025283

Description

Description:

  • Le capot de protection est conçu pour les travaux généraux de broyage et de meulage
  • Il est livré avec une plaque de recouvrement pour le tronçonnage
  • Compatible avec : GWS 22-230 LV ; GWS 22-230 LVI ; GWS 24-230 JBX ; GWS 24-230 JVX ; GWS 24-230 LVI ; GWS 26-230 BV ; GWS 26-230 JBV ; GWS 26-230 JH + SDS ; GWS 26-230 LVI ; GWS 30-230 B ; GWS 30-230 PB Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 203,2 mm
  • Dimension hauteur: 95,25 mm
  • Dimension longueur: 266,7 mm
  • Poids brut: 1,334 kg
  • Diamètre mm: 230
  • Poids net: 1,246 kg
  • Volume: 5,162 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier