• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille IMPACT 25 mm (1 ) SW.27 mm L.110 mm

Réf.: 26020027
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26020027
EAN / GTIN 4018754016419
Réf. fabricant 26020027
Article hors catalogue L60010 4047

Description

Description:

  • carré d'entraînement interne de 1 pouces
  • ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • exécution longue
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 45 mm
  • d2: 54 mm
  • Longueur mm (L): 110 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1″
  • t: 80 mm
  • Poids: 1393 g
  • Ouverture de clé [mm]: 27 mm