Chariot à plateaux

Réf.: 2602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots dessertes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2602
    EAN / GTIN 4017976026022
    Réf. fabricant 2602
    Article hors catalogue L90080 62

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement. Plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Plateau du haut amovible. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge plateau du haut 120 kg.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 400
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Hauteur plateaux (mm): 233, 736
    Longueur totale (mm): 1120
    Largeur totale (mm): 705
    Hauteur totale (mm): 968
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier