{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA315 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260196 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798186 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC. T 09T304, Nuance: CA315
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Nuance | CA315 | HB7210-1 |
Brise-copeaux | GK | GM |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |