{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CA6525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260194 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491810 | |
Réf. fabricant | TJV00485 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T302 CA6525
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
10,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
868 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
727 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Nuance | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min |