CCMT 060202, Nuance: CA6525

Réf.: 260190 CA6525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 060202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CA6525
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GK
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260190 CA6525
EAN / GTIN 4960664491766
Réf. fabricant TJV00435

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 060202, Nuance: CA6525

CCMT 060202, Nuance: CA6525

Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock
5,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 063 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,52 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,27 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
659 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
841 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,52 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,27 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2 2 2
Rayon d'angle 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance CA6525 HB7020 HB7140-1 HB7130-2
Brise-copeaux GK SM VM Carbure
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min