CCMT 060204, Nuance: SP4019

Réf.: 260181 SP4019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,42 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 060204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 73
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260181 SP4019
EAN / GTIN 2050001938978
Réf. fabricant 5667715

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 060204, Nuance: SP4019

CCMT 060204, Nuance: SP4019

Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 828 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,00 €
5,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,83 €
4,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette CCMT 060204 CCMT 060204
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Nuance SP4019 HB725-1
Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage