• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Remplacement de la toile auto-agrippante

Réf.: 2601099074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 7 Pièces
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
Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2601099074
EAN / GTIN 3165140110907
Réf. fabricant 2601099074

Description

Description:

  • Le matériau de remplacement auto-agrippant est destiné à être utilisé avec le doigt de ponçage 2 608 000 199 de Bosch
  • Ce doigt de ponçage est idéal pour les travaux de ponçage dans les espaces étroits.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Doigt de ponçage idéal pour les travaux de ponçage dans les espaces étroits
  • Dimension largeur: 60 mm
  • Dimension hauteur: 4 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Poids brut: 0,009 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Ponçage dans des espaces étroits
  • Poids net: 0,005 kg
  • RTB1 spécifique: S'adapte aux ponceuses Delta de Bosch
  • Volume: 0,031 dm3
  • Avantage HL (court): Ponçage dans des espaces étroits
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier