• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille IMPACT 25 mm (1 ) SW.60 mm L.91 mm

Réf.: 26010060
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26010060
EAN / GTIN 4018754016396
Réf. fabricant 26010060
Article hors catalogue L60010 837

Description

Description:

  • carré d'entraînement interne de 1 pouces
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 87 mm
  • d2: 54 mm
  • Longueur mm (L): 91 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1″
  • t: 61 mm
  • Poids: 1960 g
  • Ouverture de clé [mm]: 60 mm