CCMT 09T308, Nuance: SW05

Réf.: 260098 SW05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SW05
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MQ
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 100 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260098 SW05
EAN / GTIN 4960664629497
Réf. fabricant TWH00492

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 09T308, Nuance: SW05

CCMT 09T308, Nuance: SW05

Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
6,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm
Code ISO plaquette CCMT 09T308 CCMT 09T308
Classement finition/ébauche Finition Finition
Type d'outils Carbure Carbure
Condition de coupe Continue Continue
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier