{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260094 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Nuance: CA025P
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 959 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
437 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 596 article(s) en stock
4,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 | 2 |
Code ISO plaquette | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC. T 060202 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |