{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | WP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 380 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260093 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664753208 | |
Réf. fabricant | TAB00445 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de tournage CCMT 060202, pour finition, Wiper, Nuance: CA515
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 208 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Nuance | CA515 | HB7010-1 |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |
Tolérance | M | ZA |